Mandrin expansible hydraulique étroit 5 mm

Réf.: 302093 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 5 mm
Support SA 40 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 19,4 mm
⌀ ext. D 49,5 mm
L2 80 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302093 5
EAN / GTIN 4045197761187
Réf. fabricant 302093 5

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°)
  • Structure de surface finie.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.

Utilisation:

En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules. Applications nécessitant un encombrement réduit. Pour le perçage, l’alésage et le fraisage. Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clé de serrage AB 308820308835, douille de réduction 302135302187.