Mandrin expansible hydraulique étroit 16 mm

Réf.: 302093 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 16 mm
    Support SA 40 A = 120
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 120 mm
    ⌀ D2 24 mm
    ⌀ D3 32,3 mm
    ⌀ ext. D 49,5 mm
    L2 79 mm
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302093 16
    EAN / GTIN 4045197868824
    Réf. fabricant 302093 16

    Description

    Exécution:

    • Modèle très étroit (profil 3°)
    • Structure de surface finie.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Réglage axial de la longueur possible.
    • Queues avec finition dure.
    • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.

    Utilisation:

    En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules. Applications nécessitant un encombrement réduit. Pour le perçage, l’alésage et le fraisage. Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

    Livraison:

    Avec clé hexagonale à poignée transversale.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clé de serrage AB 308820308835, douille de réduction 302135302187.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier