Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB 16 mm

Réf.: 302043 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 16 mm
    Support SA 40
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Longueur de col cote A 80,5 mm
    ⌀ D2 38 mm
    ⌀ ext. D 49,5 mm
    Long. utile L1 61,5 mm
    L2 33 mm
    Course de réglage V 10 mm
    Filetage M M12×1
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302043 16
    EAN / GTIN 4062406544355
    Réf. fabricant 302043 16

    Description

    Exécution:

    • Concentricité ≤ 3 µm.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
    • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.
    • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

    Utilisation:

    Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

    Accessoire(s):

    Vis de blocage pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.
    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, réf. 12; 20; 32: Douilles de réduction 302135302187.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB 16 mm

    Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB 16 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  324.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    1 article(s) en stock
    CHF  405.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Norme de porte-outils ISO 7388-1 ISO 7388-1
    Longueur de col cote A 80,5 80,5
    ⌀ ext. D 49,5 49,5
    Filetage M M12×1 M12×1
    Arrosage interne Oui, à 80 bars max. Oui, à 80 bars max.
    L2 33 45
    Précision de concentricité ≤ 3 ≤ 3