{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
Long. utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M10×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302140; 302135 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302043 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544348 | |
Réf. fabricant | 302043 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 280.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 356.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 |
Filetage M | M10×1 | M10×1 |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. |
L2 | 31,5 | 40 |
Long. utile L1 | 61,5 | 61,5 |
⌀ serrage D1 | 12 | 12 |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |