{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ ext. D | 70 mm | |
Long. utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Poids | 1,7 kg | |
Filetage M | M16×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302180; 302175 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302032 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653178 | |
Réf. fabricant | 15.507.40.32.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type ADB 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 472.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 405.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 |
Longueur de col cote A | 80,5 | 80,5 |
⌀ ext. D | 70 | 70 |
Forme | ADB | ADB |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |
Douille de réduction adaptée | 302180; 302175 | 302180; 302175 |