{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Long. utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Poids | 1,6 kg | |
Filetage M | M16×1 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302032 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653161 | |
Réf. fabricant | 15.507.40.25.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type ADB 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 472.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 405.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 |
⌀ ext. D | 63 | 63 |
Forme | ADB | ADB |
Filetage M | M16×1 | M16×1 |
Long. utile L1 | 61,5 | 61,5 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |