Adaptateur de frettage à visser Étroit M16X12

Réf.: 301397 M16X12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filet M × ⌀ de serrage D1 Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Arrosage interne oui
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ ext. D 24 mm
⌀ D2 18 mm
Rallonge ⌀ D3 30 mm
Longueur L 42 mm
Filetage M M16
Couple de serrage maximal 80 Nm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301397 M16X12
EAN / GTIN 4045197768902
Réf. fabricant 301397 M16X12

Description

Exécution:

Acier réfractaire, réglage de la longueur d'outil intégré, exécution très étroite, pour HSS et carbure.

Utilisation:

Flexibilité en cas d'exigences maximales en termes de précision et de qualité d'équilibrage, p. ex. en combinaison avec des rallonges.