{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 24 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 23 mm | |
Longueur L | 38 mm | |
Filetage M | M12 | |
Couple de serrage maximal | 60 Nm | |
Type de produit | Réducteur |
Référence article | 301397 M12X10 | |
EAN / GTIN | 4045197767363 | |
Réf. fabricant | 301397 M12X10 |