{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M8 | |
Queue ⌀ d | 16 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Vibration | amorti | |
⌀ ext. D | 12,8 mm | |
⌀ alésage D1 | 8,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 135 mm | |
Long. utile L1 | 80 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 301383 M8X135 | |
EAN / GTIN | 4062406786106 | |
Réf. fabricant | 301383 M8X135 |