Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 16 mm M8X115

Réf.: 301383 M8X115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × L Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8
Queue ⌀ d 16 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 12,8 mm
⌀ alésage D1 8,5 mm
Longueur totale Ltot 115 mm
Long. utile L1 60 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301383 M8X115
EAN / GTIN 4062406786090
Réf. fabricant 301383 M8X115

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.