{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M16 | |
Support | ⌀ d = 32 mm | |
Queue ⌀ d | 32 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Vibration | amorti | |
⌀ ext. D | 29 mm | |
⌀ alésage D1 | 17 mm | |
Longueur totale Ltot | 360 mm | |
Long. utile L1 | 300 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 301368 M16X360 | |
EAN / GTIN | 4045197770943 | |
Réf. fabricant | 301368 M16X360 |