Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 32 mm M16X210

Réf.: 301368 M16X210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × L Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16
Support ⌀ d = 32 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 29 mm
⌀ alésage D1 17 mm
Longueur totale Ltot 210 mm
Long. utile L1 150 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301368 M16X210
EAN / GTIN 4062406786038
Réf. fabricant 301368 M16X210

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.