Rallonge pour fraises à queue filetée M16X40

Réf.: 301358 M16X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Cote A Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M16
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 40 mm
    ⌀ ext. D 29 mm
    ⌀ alésage D1 17 mm
    Type de produit Holex rallonge micrometre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301358 M16X40
    EAN / GTIN 4062406107550
    Réf. fabricant 301358 M16X40

    Description

    Exécution:

    Queue percée pour arrosage interne.