Rallonge pour fraises à queue filetée M10X35

Réf.: 301358 M10X35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Cote A Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M10
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 35 mm
    ⌀ ext. D 18 mm
    ⌀ alésage D1 10,5 mm
    Type de produit Holex rallonge micrometre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301358 M10X35
    EAN / GTIN 4062406107536
    Réf. fabricant 301358 M10X35

    Description

    Exécution:

    Queue percée pour arrosage interne.