{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 4 | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 95 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 301245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252267 | |
Réf. fabricant | 301245 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille de réduction pour queue CM Type ADB, SA 40 court, CM intérieur: 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 83.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 170.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 court | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 95 mm | 160 mm | 170 mm |
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |