{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 1 | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 301245 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252236 | |
Réf. fabricant | 301245 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille de réduction pour queue CM Type ADB, SA 40 court, CM intérieur: 1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 77.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 99.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 148.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 50 mm | 100 mm | 110 mm |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forme | ADB | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Cône morse intérieur | 1 | 1 | 1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |