{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 50 mm | |
⌀ serrage D1 | 50 mm | |
Support | SA 50 A = 160 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 120 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 30 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 50 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 50 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301150 50 | |
EAN / GTIN | 4045197285867 | |
Réf. fabricant | 301150 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage 50 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 538.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 211.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 138.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 160 | 70 | 70 |
⌀ ext. D | 120 | 120 | 128 |
⌀ mandrin d1 | 50 | 50 | 50 |
Forme | ADB | ADB | A |
Clé spéciale adaptée 309840 | 50 | 50 | 50 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |