{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 32 mm | |
Support | SA 50 A = 300 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Vibration | Amorti | |
Longueur de col cote A | 300 mm | |
⌀ ext. D | 80 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 24 mm | |
L2 | 255 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301144 32 | |
EAN / GTIN | 4045197723352 | |
Réf. fabricant | 301144 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises conique, SA 50 A = 300, ⌀ mandrin d1: 32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 709.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 159.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 194.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 300 mm | 60 mm | 50 mm |
⌀ ext. D | 80 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ mandrin d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8 000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |