Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-A 63 court, ⌀ mandrin d1: 32mm

Réf.: 306537 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 32 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forme A
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ ext. D 78 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 24 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 32
Clé spéciale adaptée 309840 32
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 306537 32
EAN / GTIN 4045197712288
Réf. fabricant 306537 32

Description

Exécution:

  • A partir de l’arbre ⌀ 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surface de contact agrandie.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec arrosage.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquette avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, clé spéciale 309840, vis de serrage de fraise pour arrosage interne 309861.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-A 63 court, ⌀ mandrin d<sub>1</sub>: 32mm

Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-A 63 court, ⌀ mandrin d1: 32mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  159.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  158.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF  184.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  172.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Longueur de col cote A 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
⌀ mandrin d1 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Clé spéciale adaptée 309840 32 32 32 32
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1
Type de produit Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises