{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 60 mm | |
⌀ serrage D1 | 60 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norm | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 128 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 40 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 60 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 60 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301097 60 | |
EAN / GTIN | 4062406252069 | |
Réf. fabricant | 301097 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins porte-fraises Type ADB 60 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 137.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 453.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ mandrin d1 | 60 | 60 |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 40 | 40 |
Clé spéciale adaptée 309840 | 60 | 60 |
⌀ serrage D1 | 60 | 60 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 60 | 60 |