{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 40 mm | |
⌀ serrage D1 | 40 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 89 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 27 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 40 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301097 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251987 | |
Réf. fabricant | 301097 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins porte-fraises Type ADB, SA 50 court, ⌀ mandrin d1: 40mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 90.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 153.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 89 mm | 89 mm |
⌀ mandrin d1 | 40 mm | 40 mm |
Norme | DIN 6357 | DIN 6357 |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ serrage D1 | 40 mm | 40 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |