Mandrin porte-fraise combiné Type ADB 22 mm

Réf.: 300985 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 22 mm
    ⌀ serrage D1 22 mm
    Support SA 50 A = 130
    Norme DIN 6358
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 130 mm
    ⌀ ext. D 40 mm
    Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 19 mm
    Longueur mandrin de fraisage L4 31 mm
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 22
    Bague d'entraînement de rechange 309870 22
    Clé spéciale adaptée 309840 22
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300985 22
    EAN / GTIN 4045197285454
    Réf. fabricant 300985 22

    Description

    Exécution:

    Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
    GARANT −Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

    Utilisation:

    • Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
    • Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

    Livraison:

    Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé spéciale 309840.

    Remarque(s):

    Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange