{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 73 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 4 000 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 300787 32 | |
EAN / GTIN | 2050001771766 | |
Réf. fabricant | 166040532105 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de serrage 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 491.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 279.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 379.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 | SA 40 | SA 50 |
Longueur de col cote A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Forme | AD | AD | AD |
Force de serrage jusqu'à | 4 000 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
⌀ ext. pinces de serrage D | 73 mm | 66 mm | 66 mm |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |