{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 66 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 900 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 300775 32 | |
EAN / GTIN | 4045197546982 | |
Réf. fabricant | 300775 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de serrage, SA 40, ⌀ D1: 32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 279.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 379.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 50 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | 68 / 75 |
⌀ serrage D1 | 32 mm | 32 mm |
Force de serrage jusqu'à | 900 Nm | 900 Nm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |