{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Centro P | |
Type CP pour ER | 16M | |
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP | ≤ 6 µm | |
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 22 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300688 16M | |
EAN / GTIN | 2050001705495 | |
Réf. fabricant | 43314001000 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |