Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB 16

Réf.: 300650 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16 mm
⌀ serrage D1 0,5-10 mm
Support SA 40 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 10 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 22 mm
Longueur utile LN 70 mm
Clé de serrage adaptée 309740 16
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300650 16
EAN / GTIN 4045197287779
Réf. fabricant 300650 16

Description

Exécution:

Ecrou de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • En standard avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec mini-écrou ER rapide 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309740.
Tirettes (AB) 308600308806. Clé de serrage AB 308820; 308830.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange