{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 30,33 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300422 8 | |
EAN / GTIN | 4045197287618 | |
Réf. fabricant | 300422 8 |