Mandrin porte-fraise combiné, étroit Type ADB 20 mm

Réf.: 300422 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support SA 40 A = 100
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 42,53 mm
⌀ D2 25 mm
⌀ D3 30 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300422 20
EAN / GTIN 4045197287670
Réf. fabricant 300422 20

Description

Exécution:

  • Tolérance d’alésage D1 en H4 (plus précise que DIN).

Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 Type B + E et DIN 6535 Type HB + HE.

Livraison:

Avec vis de serrage pour système Weldon et Whistle Notch et surface de butée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, vis de serrage de rechange 309905 M6, 309905 M8.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange