{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 50 A = 160 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300350 6 | |
EAN / GTIN | 4045197284150 | |
Réf. fabricant | 300350 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin Weldon, type ADB 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 159.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 121.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 156.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 212.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forme | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |