{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Référence article | 300341 10 | |
EAN / GTIN | 4045197762771 | |
Réf. fabricant | 300341 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale 10 mm
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
125,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
101,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
68,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | 10 | 5 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |