{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | SA 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 10 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300330 10 | |
EAN / GTIN | 4045197283993 | |
Réf. fabricant | 300330 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type ADB, SA 50 A = 100, ⌀ serrage D1: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 102.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 126.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 72.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 100 | SA 50 A = 100 | SA 50 A = 100 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 10 | 10 | 10 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |