{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 65 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 25 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300305 25 | |
Réf. fabricant | 300305 25 |