Mandrin Weldon, type AD 20 mm

Réf.: 300245 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support SA 40 A = 100
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 52 mm
Vis de serrage de rechange 309900 20
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300245 20
EAN / GTIN 4062406242770
Réf. fabricant 300245 20

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min-1.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin Weldon, type AD  20 mm

Mandrin Weldon, type AD 20 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  48.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  66.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  72.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  48.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  72.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  76.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support SA 40 A = 100 SA 40 A = 100 SA 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100 BT 40 A = 100
Longueur de col cote A 100 100 100 100 100 100
⌀ ext. D 52 52 52 52 52 52
Vis de serrage de rechange 309900 20 20 20 20 20 20
Forme AD AD AD AD AD AD
Norme DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1 G 6,3 à 18000 min-1 G 6,3 à 18000 min-1 G 6,3 à 18000 min-1 G 6,3 à 18000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1

Produits adaptés

Pièces de rechange