{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300245 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242756 | |
Réf. fabricant | 300245 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type AD, SA 40 A = 100, ⌀ serrage D1: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 48.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 69.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 93.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 66.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 A = 100 | SA 40 A = 100 | SA 40 A = 100 | SA 40 A = 100 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forme | AD | ADB | ADB | AD |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |