Outils à gorge intérieure à droite similaire à DIN 4963 6 mm

Réf.: 297120 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 6 mm
    Type d'outils HSS E
    Longueur totale 125 mm
    Largeur de lame 2 mm
    Pour alésages à partir de ⌀ 13 mm
    Profondeur coupe max. tmax 3 mm
    Type de produit Outils de tour

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 297120 6
    EAN / GTIN 4045197190628
    Réf. fabricant 297120 6

    Description

    Exécution:

    Toutes les dimensions brasées.

    Utilisation:

    Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.
    HSS/E − Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.