Outils à gorge intérieure à droite similaire à DIN 4963, HSS E, ⌀ queue: 8mm

Réf.: 297120 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 8 mm
Type d'outils HSS E
Longueur totale 140 mm
Largeur de lame 2 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 16 mm
Profondeur coupe max. tmax 4 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297120 8
EAN / GTIN 4045197190635
Réf. fabricant 297120 8

Description

Exécution:

Toutes les dimensions brasées.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.
HSS/E − Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.