Outil à tourner à droite similaire à DIN 4971 (ISO 1), M20, Tige carrée: 20mm

Réf.: 296030 20
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
Tige carrée (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 20 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 125 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 296030 20
EAN / GTIN 4045197884671
Réf. fabricant 296030 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).