Outil à tourner à droite similaire à DIN 4971 (ISO 1) 10 mm

Réf.: 296030 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré corps 10 mm
    Type d'outils M20
    Longueur totale 90 mm
    Type de produit Outils de tour

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 296030 10
    EAN / GTIN 4045197884640
    Réf. fabricant 296030 10

    Description

    Exécution:

    Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

    Utilisation:

    P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
    M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

    Attention:

    Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).