Barreau traité rond 4X80 mm

Réf.: 295020 4X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D 4 mm
    Type d'outils HSS Co 10
    Longueur 80 mm
    Type de produit Barreaux traités

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 295020 4X80
    EAN / GTIN 4045197187772
    Réf. fabricant 295020 4X80

    Description

    Exécution:

    Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
    HSS Co 10 (10 % de cobalt, 67 HRC).
    Barreaux traités suivant DIN 4964 forme A; rectifiés dans la tolérance h14.

    Utilisation:

    Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.