Barreau traité rond, HSS Co 10, D×Longueur: 12X125mm

Réf.: 295020 12X125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 12 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 125 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295020 12X125
EAN / GTIN 4045197187932
Réf. fabricant 295020 12X125

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
HSS Co 10 (10 % de cobalt, 67 HRC).
Barreaux traités suivant DIN 4964 forme A; rectifiés dans la tolérance h14.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.