{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Fraisage de rayons | en poussant | |
Nuance | HB7525 | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
j | 9,52 mm | |
Avance f | 0,1 - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 390 m/min | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 294510 4 | |
EAN / GTIN | 4062406706616 | |
Réf. fabricant | 294510 4 |