Plaquettes réversibles à rayons 2,5 mm

Réf.: 294510 2,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.85 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraisage de rayons: en poussant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Fraisage de rayons en poussant
Nuance HB7525
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
s 3,18 mm
l 15 mm
j 9,52 mm
Avance f 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 390 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 294510 2,5
EAN / GTIN 4062406706586
Réf. fabricant 294510 2,5

Description

Utilisation:

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 294500 et fraises à bout hémisphérique 216825.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier