Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, pouce ⌀ d = 5 mm 1/8 pouce

Réf.: 293089 1/8
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
Profil Hexagonal
L 5 mm
L1 10 mm
Tolérance + 0,07 à + 0,1 mm
⌀ d 5 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293089 1/8
EAN / GTIN 4062406129194
Réf. fabricant 293089 1/8

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop