Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 5 mm 8 mm

Réf.: 293029 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue DS 8 mm
    L 34 mm
    Long. queue Ls 35 mm
    ⌀ d 5 mm
    ⌀ D 22 mm
    Type de queue Queue cylindrique
    Arrosage interne non
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 293029 8
    EAN / GTIN 4062406128678
    Réf. fabricant 293029 8

    Description

    Exécution:

    Pour tours à charioter automatiques.

    Adapté(s) pour:

    Machines CNC et classiques.

    Accessoire(s):

    Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
    Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

    Remarque(s):

    • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
    • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires