Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique ⌀ d = 12 mm 8 mm

Réf.: 293054 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Profil Carré
L 17 mm
L1 25 mm
Tolérance + 0,08 à + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Type d'outils Carbure
Revêtement WC/C
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293054 8
EAN / GTIN 4067263013891
Réf. fabricant 293054 8

Description

Exécution:

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l’arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.