{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Profil | Carré | |
L | 15 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolérance | + 0,08 à + 0,1 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | WC/C | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293054 7 | |
EAN / GTIN | 4067263013884 | |
Réf. fabricant | 293054 7 |