{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 6 mm | |
Profil | Hexagonal | |
L | 13 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolérance | +0,08 à +0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
⌀ pré-perçage | 6,11 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Revêtement | WC/C | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293047 6 | |
EAN / GTIN | 4062406785147 | |
Réf. fabricant | 293047 6 |