Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 16 mm 4 mm

Réf.: 293047 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 4 mm
    Profil Hexagonal
    L 9 mm
    L1 40 mm
    Tolérance +0,07 à +0,09 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ pré-perçage 4,07 mm
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
    Type d'outils HSS
    Revêtement WC/C
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 293047 4
    EAN / GTIN 4062406785123
    Réf. fabricant 293047 4

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l’arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

    Utilisation:

    Pour la réalisation de profils en une seule passe.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils de brochage de profils 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Remarque(s):

    • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
    • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :