Outil de brunissage EGI5-32AI universel S20

Réf.: 291530 S20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de tige fixation S20
    Sens de la coupe à gauche et à droite
    Longueur de col LA 154 mm
    Déport pointes f 73,2 mm
    Longueur utile LN 100 mm
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
    Force de laminage maximum 3 kN
    ⌀ rouleau 5 mm
    Carré corps 20×20 mm
    Type de produit Outil de brunissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 291530 S20
    EAN / GTIN 4060491000237
    Réf. fabricant EGI5-32AI-1-SL20-WL100

    Description

    Exécution:

    Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
    A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.
    Flexibilité élevée grâce à la possibilité d’usinage extérieur ou intérieur.
    Indépendant du diamètre (dans les limites de la plage recommandée) pour l’usinage intérieur.

    Avantage(s):

    Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
    Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
    Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

    Utilisation:

    Pour la finition de surface mécanique.
    Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.
    ⌀ à partir de 10 mm pour l’extérieur et de 32 mm, pour l’intérieur.

    Adapté(s) pour:

    Plage ⌀ ext. (conseillé): 10 mm – 100 mm
    Plage ⌀ int. (conseillé): 32 mm – 150 mm

    Livraison:

    Deux rouleaux de remplacement montés dans la cage.

    Remarque(s):

    • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
    • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.