{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de tige fixation | VDI25 | |
Sens de la coupe | à gauche et à droite | |
Longueur de col LA | 168 mm | |
Déport pointes f | 58 mm | |
Longueur utile LN | 100 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
Force de laminage maximum | 3 kN | |
⌀ rouleau | 5 mm | |
Type de produit | Outil de brunissage |
Référence article | 291530 VDI25 | |
EAN / GTIN | 4060491000251 | |
Réf. fabricant | EGI5-32AI-1-VDI25-WL100 |